カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57,668)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,142)
  • メカニカル部品(905)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 制御機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(104)
  • MAZDA(マツダ)(12,773)
  • ニッサン(4,914)
  • BIGM(丸山製作所)(4,645)
  • コガネイ(4,215)
  • エスコ(4,211)
  • ホンダ(3,395)
  • トヨタ(3,270)
  • RS PRO(2,519)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,391)
  • Panasonic(パナソニック)(2,157)
  • AMPHENOL(2,066)
  • DUCATI(1,851)
  • スバル(1,810)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,723)
  • 三菱ふそう(1,548)
  • SAMTEC(1,462)
  • ミツビシ(1,409)
  • 日本モレックス(molex)(1,305)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,261)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2a」の検索結果

関連キーワード
59,725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプアーム SMCクランプアームSMC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
パワークランプシリーズ CKZ5N Series 用
チューブ内径(Φmm)【本体】80RoHS指令(10物質対応)対応
25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,498税込4,948
1個
予約販売
材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
25A-ZSE20A(F) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) SMC25A-ZSE20A(F) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流)SMC
9,998税込10,998
1個
41日以内出荷
仕様コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)、取扱説明書:○;校正証明書:-機能単位切換機能付配管R1/8出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力(kPa)-100~100
25A-AFD20-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ SMC25A-AFD20-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータSMC
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
用途ボディサイズ管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様SMC
68,980税込75,878
1個
23日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
コモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.56MB)取扱説明書(2.07MB)
25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ SMC25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタSMC
4,198税込4,618
1個
21日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
25A-ISE20A Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMC25A-ISE20A Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用SMC
9,798税込10,778
1個
31日以内出荷
タイプリード線なし対応取扱説明書:○;校正証明書:-配管R1/8単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
25A-AR20(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC25A-AR20(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
30,980税込34,078
1個
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミチューブRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形シリンダストローク(mm)400オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200Vオートスイッチ追記号2ヶ付シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H SeriesSMC
81,980税込90,178
1台
11日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
パイロットバルブボックス JSXFM Series SMCパイロットバルブボックス JSXFM SeriesSMC
69,980税込76,978
1個
25日以内出荷
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 ・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
隔壁用継手 JSXFN Series SMC隔壁用継手 JSXFN SeriesSMC
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
用途隔壁用継手最高使用圧力(MPa)0.9耐圧(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
水用フローコントローラ FC3W SMC水用フローコントローラ FC3WSMC
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.83MB)取扱説明書(1.27MB)
4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link SMC4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-LinkSMC
53,980税込59,378
1個
22日以内出荷
適用流体:空気, N2、Ar、CO2レンジアビリティ 100:11台で幅広い流量の計測が可能耐ドレン・異物性能向上圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)IO-Link対応エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ使用流体空気、窒素、Ar、CO2単位仕様:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.33MB)取扱説明書(7.15MB)
インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル SMCインパクトブローガン IBG Series 用切換ノズルSMC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC
379税込417
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化・組付け工数、部品点数削減・プッシュロック式・樹脂ボディ 質量最大80%軽量化・バルブ側での速度調整が可能・小型目盛付を選択可能 流量の数値(目盛)管理 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
KQ2 Series(KQ2L01-~) SMCKQ2 Series(KQ2L01-~)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
10日以内出荷
形状エルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプSMC
869,800税込956,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
3,698,000税込4,067,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,998,000税込5,497,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
30,980税込34,078
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMCスイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用SMC
2,498税込2,748
1個
22日以内出荷
HF2A-CG5 Series用
付属品台座2個、固定ボルト2個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
58,980税込64,878
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
58,980税込64,878
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
75,980税込83,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
58,980税込64,878
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.61MB)材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 高電圧ケーブルアッセンブリ SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 高電圧ケーブルアッセンブリSMC
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ SeriesSMC
9,198税込10,118
1個
25日以内出荷
IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール
接続センサ入力:コネクタ、電源供給:USBtypeCコネクタ適合センサD-MH2□(2in1オートスイッチ)設定範囲プロセスデータ:-1050~1050RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.93MB)
25A-AW20(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC25A-AW20(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ / 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付SMC
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
材質【ねじ部】黄銅形状エルボユニオン接続ねじ10-32UNF適合チューブ外径(inch)Φ3/16RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)a:標準外ろ過度、b:2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースa:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース表記製品銘板と圧力計の単位表記:MPaフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2L40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2L40~)SMC
11,286税込12,415
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TF~)SMC
8,073税込8,880
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TN~)SMC
8,073税込8,880
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25~)SMC
8,073税込8,880
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら