カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(624)
  • メカニカル部品(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,430)
  • (513)
  • 三木プーリ(388)
  • CKD(314)
  • BIGM(丸山製作所)(208)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(187)
  • MAZDA(マツダ)(146)
  • エスコ(136)
  • ニッセイ(72)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • OSG(オーエスジー)(54)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • ニッサン(44)
  • omron(オムロン)(43)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
  • 林純薬工業(34)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
  • 第一機材(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-04」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2 Series(KQ2H04-~) SMCKQ2 Series(KQ2H04-~)SMC
2,498税込2,748
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
異径ストレート KQ2H-X35 SMC異径ストレート KQ2H-X35SMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状異径ストレート
ストレート KQ2H-X35 SMCストレート KQ2H-X35SMC
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に。(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
クリーンルーム用ハーフユニオン 10-KQ2H シール材付 SMCクリーンルーム用ハーフユニオン 10-KQ2H シール材付SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
3日以内出荷
クリーンルーム環境に対応した空圧機器シリーズ。 クリーンルーム内への発塵を防止。
用途めねじ部からの同一方向の配管に形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
V Series(VV2DW2) SMCV Series(VV2DW2)SMC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズ20
S Series(SY9340) SMCS Series(SY9340)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
KQ2H0 SMCKQ2H0SMC
2,398税込2,638
1袋(10個)
9日以内出荷
V Series(VV2CW2) SMCV Series(VV2CW2)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズクラス2
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
969税込1,066
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2142~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2142~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
9日以内出荷
ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2142H SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2142HSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXD2142) SMCV Series(VXD2142)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズVXD2
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
V Series(VXZ2242) SMCV Series(VXZ2242)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2142~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2142~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
329税込362特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
KQG2H - ハーフユニオン SMCKQG2H - ハーフユニオンSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
その他(VV2~) SMCその他(VV2~)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
379税込417
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
939税込1,033
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ハーフユニオン KFG2H SMCハーフユニオン KFG2HSMC(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
VV2DW SMCVV2DWSMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
999税込1,099
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオンSMC
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
SF4-2H SMCSF4-2HSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-4~)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
V Series(VXA2262) SMCV Series(VXA2262)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
ポート数2
関連キーワード
...