カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(963)
- メカニカル部品(416)
- 油圧機器・油圧ホース(76)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- KITO(キトー)(1,068)
- 三木プーリ(867)
- CKD(433)
- MAZDA(マツダ)(271)
- YAMAHA(ヤマハ)(175)
- BIGM(丸山製作所)(143)
- 雅(134)
- ニッセイ(132)
- エレコム(108)
- エスコ(85)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- Festo(58)
- NSK(日本精工)(52)
- メディアカバーマーケット(49)
- ニッサン(46)
- IDEC(和泉電気)(45)
- omron(オムロン)(44)
- スズキ(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「2h5」の検索結果

ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~)
SMC¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。付属品グリースパック
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32H)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ CLA 2H
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H50~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-500
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)500リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB3
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-50
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32H)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
L Series(LEFS32NM2H)
SMC¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷モータ種類(NM2) 取付形状M2寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2H
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25NM2H)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク標準ストロークストローク(mm)50モータ種類(NM2) 取付形状M2寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM2H
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(H) 高精度形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...