SMC
L Series(LEFS32NM2H)
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(H) 24
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40432972
LEFS32NM2H-400
CADデータダウンロード
400
¥
85,470
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432988
LEFS32NM2H-500
CADデータダウンロード
500
¥
88,720
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください