10,602件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CY3RG4 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

CY3RG4 SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

I Series(IDG3V4) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


I Series(IDG3HV4) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I Series(IDG3HM4) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 基準露点温度(℃)(H)-15 空気流量(L/min)25 ねじの種類(-) Rc 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L Series(LQ3T4A) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

L Series(LQ3R4B) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L Series(LQ3L4B) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L Series(LQ3B4C) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ITV2030-04F3S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F3S4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷


L Series(LQ3R4C) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L Series(LQ3H4C) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

L Series(LQ3R4A) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L Series(LQ3L4C) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L Series(LQ3L4A) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L Series(LQ3H4B) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


L Series(LQ3B4B) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


L Series(LQ3H4A) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

L Series(LQ3B4A) SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ITV2030-04N3S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N3S4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

ITV2030-04F3N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F3N4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV2030-04N3L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N3L4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷



ITV2030-04N3BS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N3BS4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

ITV2030-04N3BL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N3BL4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BE4 SMC CADデータあり
ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR25-03BE4-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BE4 SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ25 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷