カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- タカノ(20)
- TOSO(17)
- NOK(10)
- azbil(旧:山武)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- CKD(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ジョインテックス(4)
- エスコ(3)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- DNライティング(3)
- 河村電器産業(3)
- PR Electronics(3)
- ASUSTOR(3)
- 瓜生製作(2)
- omron(オムロン)(2)
- 光洋機械産業(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
「3.5-5n」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-55NZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFA80B)
SMC¥73,980税込¥81,3781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA80B)
SMC¥73,980税込¥81,3781個30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-55NZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F63-55~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有