曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA80B) - SMC
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ポート・クッションバルブ位置
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37086184CH2FFA80B-50A50(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥57,950
¥52,980
¥58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086193CH2FFA80B-35A35(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥57,950
¥52,980
¥58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086202CH2FFA80B-100-A100(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
¥60,060
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086218CH2FFA80B-9090(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥60,060
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086227CH2FFA80B-95A95(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥61,420
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086236CH2FFA80B-70A70(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥61,420
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086245CH2FFA80B-100A-A100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
¥61,420
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086254CH2FFA80B-100A-G100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
¥61,420
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086263CH2FFA80B-125125(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥63,530
¥54,980
¥60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086272CH2FFA80B-145A-G145(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
¥64,880
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086288CH2FFA80B-140A140(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥64,880
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086297CH2FFA80B-130A130(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥64,880
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086306CH2FFA80B-110A110(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥64,880
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086315CH2FFA80B-105A-G105(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
¥64,880
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086324CH2FFA80B-105A105(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥64,880
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086333CH2FFA80B-125A-G125(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
¥64,880
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086342CH2FFA80B-175175(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥66,990
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086358CH2FFA80B-190190(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥66,990
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086367CH2FFA80B-160A160(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥68,350
¥61,980
¥68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086376CH2FFA80B-175A175(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥68,350
¥61,980
¥68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086385CH2FFA80B-220220(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥70,460
¥63,980
¥70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086394CH2FFA80B-215A215(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥71,810
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086403CH2FFA80B-225A225(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥71,810
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086412CH2FFA80B-260-F260(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(F) ポート右 クッションバルブ上
¥73,920
¥66,980
¥73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086428CH2FFA80B-260260(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥73,920
¥66,980
¥73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086437CH2FFA80B-280A280(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥75,280
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086446CH2FFA80B-315315(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥77,390
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086455CH2FFA80B-330330(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥77,390
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086464CH2FFA80B-340340(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥77,390
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086473CH2FFA80B-345345(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥77,390
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086482CH2FFA80B-325A325(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥78,740
¥71,980
¥79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086498CH2FFA80B-360360(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥80,850
¥73,980
¥81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086507CH2FFA80B-400N400(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥80,850
¥73,980
¥81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086516CH2FFA80B-370370(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥80,850
¥73,980
¥81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086525CH2FFA80B-355N355(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥80,850
¥73,980
¥81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086534CH2FFA80B-380380(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥80,850
¥73,980
¥81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086543CH2FFA80B-410410(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥84,320
¥75,980
¥83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086552CH2FFA80B-420420(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥84,320
¥75,980
¥83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086568CH2FFA80B-450A450(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥85,670
¥76,980
¥84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086577CH2FFA80B-520520(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥94,710
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086586CH2FFA80B-600A600(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥96,070
¥87,980
¥96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086595CH2FFA80B-650A650(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥103,000
¥93,980
¥103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086604CH2FFA80B-620A620(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥103,000
¥93,980
¥103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086613CH2FFA80B-11001100(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥136,790
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする