SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G20)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37614745
CM3G20-25
CADデータダウンロード
25
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37614754
CM3G20-140
CADデータダウンロード
140
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください