SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U20)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37615357
CM3U20-50
CADデータダウンロード
50
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37615366
CM3U20-150
CADデータダウンロード
150
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください