339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (530種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 最高使用圧力(MPa)0.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QZ22-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VKF300 シリーズ SMC CADデータあり
・小型でしかも大流量:ボディ幅18mm ・真空使用可能 ( ー 101.2kPa) 真空・破壊回路に使用可能 ・ユニバーサルポーティングタイプ 1(P)または3(R)ポートへ供給することによりN.C.、N.O.タイプの切換えがで きます。 また、2方弁、セレクタ弁など自由に使用可 ・オゾン対策仕様(80-シリーズ) 接流体部のゴム材質をFKM(フッ素ゴム)を用いることにより、オゾン環境下でも使用可能
ポート数3
1個
169 税込186
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

・小型でしかも大流量:ボディ幅18mm ・真空使用可能 ( ー 101.2kPa) 真空・破壊回路に使用可能 ・ユニバーサルポーティングタイプ 1(P)または3(R)ポートへ供給することによりN.C.、N.O.タイプの切換えがで きます。 また、2方弁、セレクタ弁など自由に使用可 ・オゾン対策仕様(80-シリーズ) 接流体部のゴム材質をFKM(フッ素ゴム)を用いることにより、オゾン環境下でも使用可能
ポート数3
1個
259 税込285
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デルタ KQ2D ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状デルタ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QZ35-0~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QZ15-0~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QZ12-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC CADデータあり
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC CADデータあり
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

SMCCK1-Z/CKG1-Z Series
エコ商品
ねじ調整構造により速度調整が容易 スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません 3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
幅(mm)クレビス:16.5 ねじの種類Rc1/4 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)150 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線5m 先端金具金具なし
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

ARM Series(ARM11AA2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AB1) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AC1) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AC2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AA1) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC3 SMC CADデータあり
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa ハンドル位置(C) 下 配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上 給気ブロック取付位置L側
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下 排気機構リリーフタイプ
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)