8,972件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)


適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 電源電圧DC24V±10% 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)



仕様●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付 ねじの種類G 出力仕様OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力 配管口径2024-01-02 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)10~1000 校正証明書なし
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(4.31MB)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)




適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)



PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)



PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)


PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)