250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

SY513 SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ガイドテーブル (MGF63-5~) SMC CADデータあり
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 切換方式ノーマルクローズ(N.C.) 使用流体空気
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)





1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)


クランプシリンダ (CKP1A40-~) SMC CADデータあり
・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

S Series(SYJ5243) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



ガイドテーブル (MGF40-3~) SMC CADデータあり
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)



ガイドテーブル (MGF63-3~) SMC CADデータあり
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

クランプシリンダ (CKG1A40-1~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF63) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7123 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


V Series(VM151U) SMC CADデータあり
ポート数(5)5ポート アクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置) ボディオプション(U)下面取付用ねじ付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQM5 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQM4 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL63-3~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333 SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7223 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


V Series(VM250) SMC CADデータあり
ポート数(5)5ポート アクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置) ボディオプション(-)横面取付
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQM6 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

倍力シリンダ (MGZR40~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ) ボディサイズ30mm
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)