カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(178)
- HARWIN(15)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- ParkerTAIYO(48)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(73)
- アズワン(42)
- グリーンクロス(16)
- タンガロイ(33)
- ニッサン(110)
- フジックス[縫製用品](19)
- ホンダ(1,728)
- 三菱マテリアル(38)
- 京セラ(43)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 旭計器工業(66)
- 第一計器(60)
- 長野計器(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「301m」の検索結果

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD80
SMC¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い。 アウトガスが少ない。 重金属汚染が少ない。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置プレッシャセンタポート数4使用流体空気
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130)
SMC¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数4使用流体空気
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
スタンバイ電空レギュレータ
SMC¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷用途エアマネジメントシステム構成部品電源電圧DC24V±10%入力信号IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)0.005~0.7