設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ボディサイズ30
オリフィス径(Φmm)8
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)
ボディクラス(3)3
ねじの種類(N)NPT
材質(C)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)8
弁形式(0)N.C.
ボディクラス(3)3
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
角度調整範囲0~190°
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類NPT
管接続口径3/8
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類G
排気機構リリーフタイプ
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
付属品(-) なし(標準)
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
空気流量(L/min)300
流れ方向(R) (右→左)
基準露点温度(℃)(-) -20
1個
¥74,980
税込¥82,478
21日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類G
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類G
管接続口径3/8
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
ねじの種類NPT
管接続口径3/8
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ