カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,994)
  • メカニカル部品(318)
  • 油圧機器・油圧ホース(317)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(48)
  • 三菱電機(3,453)
  • トヨタ(2,105)
  • MAZDA(マツダ)(2,005)
  • ホンダ(1,955)
  • 三菱ふそう(1,540)
  • BIGM(丸山製作所)(1,477)
  • ミツビシ(957)
  • 大阪魂(774)
  • ニッサン(756)
  • 日野自動車(712)
  • コガネイ(656)
  • スズキ(436)
  • Igus(イグス)(429)
  • CKD(413)
  • YAMAHA(ヤマハ)(405)
  • Panasonic(パナソニック)(399)
  • UDトラックス(379)
  • エスコ(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(573)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32-2」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15,634件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレシジョンシリンダ  (MTS32-2~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS32-2~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-2~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQL32-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQL32-2~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • スライドユニット (CDBXWM32-2~) SMC

    スライドユニット (CDBXWM32-2~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • その他(CDPXWM32-2~) SMC

    その他(CDPXWM32-2~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM32-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM32-2~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付シリンダ (MGGMB32-2~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGMB32-2~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL32-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL32-2~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 3ポジションシリンダ (RZQA32-2~) SMC

    3ポジションシリンダ (RZQA32-2~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付シリンダ (MGGMB32-2~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGMB32-2~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ものさしくん (CE1G32-2~) SMC

    ものさしくん (CE1G32-2~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-2~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-2~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM32-2 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM32-2

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ものさしくん (CE1D32-2~) SMC

    ものさしくん (CE1D32-2~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
  • 薄形油圧シリンダ (CHDQB32-2~) SMC

    薄形油圧シリンダ (CHDQB32-2~)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
    チューブ内径(Φmm)32
  • ロック付薄形シリンダ (CDLQB32-2~) SMC

    ロック付薄形シリンダ (CDLQB32-2~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2L32-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L32-2

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2F32-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F32-2

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ MGPL32-2 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPL32-2

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 薄形シリンダ CDQ2D32-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D32-2

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
  • プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)32
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-2~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-2~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • サインシリンダ (RECU32-2~) SMC

    サインシリンダ (RECU32-2~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • サインシリンダ (RECB32-2~) SMC

    サインシリンダ (RECB32-2~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • サインシリンダ (RECL32-2~) SMC

    サインシリンダ (RECL32-2~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • サインシリンダ (RECG32-2~) SMC

    サインシリンダ (RECG32-2~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • サインシリンダ (RECD32-2~) SMC

    サインシリンダ (RECD32-2~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-2~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-2~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • サインシリンダ (RECF32-2~) SMC

    サインシリンダ (RECF32-2~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-2~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-2~)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • サインシリンダ (RECT32-2~) SMC

    サインシリンダ (RECT32-2~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • サインシリンダ (RECC32-2~) SMC

    サインシリンダ (RECC32-2~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • プラットホームシリンダ(CXTM32-2~) SMC

    プラットホームシリンダ(CXTM32-2~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-2~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-2~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-2~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA32-2~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...