カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(291)
- トヨタ(74)
- MAZDA(マツダ)(36)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ジーエルサイエンス(18)
- SWAGE-LINE(18)
- ノーブランド(16)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
- タンガロイ(13)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- 日本ケミコン(10)
- イスカル(8)
- KEMET(8)
- スバル(7)
- ニチコン(6)
- スバルアクセサリー(6)
- ホンダ(4)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(4)
- ブランドをもっと見る
「390f」の検索結果

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA63)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390F
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷ポート数2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LWU~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSU~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWH~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FSU
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSU63-~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FY~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWU~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1B140)
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1L140)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-390FZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)390形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDS2F125-390)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)390作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-390)
SMC¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷ストローク(mm)390作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-390)
SMC¥64,980税込¥71,4781個15日以内出荷ストローク(mm)390作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MBFQ6
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBTQ~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-390~)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)390取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-390~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)390取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2
CD Series(CDS2F125-460+390)
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)460ストロークB(mm)390
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-390A
SMC¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷ストローク(mm)390作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY50B
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(B) B系列
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-390AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)390形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-390AZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)390
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-390Z
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)390