曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWH~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWH~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWH~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量
1個
全84種類を絞り込む
揺動角度(°)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19334305CDRA1BWH50-90-A5390
40,760
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334314CDRA1BWH50-90-A53L90
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334332CDRA1BWH50-90-A54L90
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334341CDRA1BWH50-90-A6790
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334147CDRA1BWH50-100-A53L100
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334183CDRA1BWH50-180-A53Z180
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334192CDRA1BWH50-180-A54180
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334235CDRA1BWH50-180-J59L180
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334271CDRA1BWH50-190-J59L190
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334506CDRA1BWH63-90-A53L90
47,470
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334524CDRA1BWH63-90-A54L90
47,470
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334542CDRA1BWH63-90-F5990
48,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334551CDRA1BWH63-90-F59L90
49,560
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334366CDRA1BWH63-100-F5BAL100
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334393CDRA1BWH63-180-A53L180
49,890
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334402CDRA1BWH63-180-A54180
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334411CDRA1BWH63-180-A54L180
49,890
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334427CDRA1BWH63-180-A67180
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334436CDRA1BWH63-180-F59180
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334472CDRA1BWH63-190-A54L190
49,890
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334707CDRA1BWH80-90-A5490
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334716CDRA1BWH80-90-A59WL90
50,330
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334725CDRA1BWH80-90-F5BAL90
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334743CDRA1BWH80-90-J59L90
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334594CDRA1BWH80-100-F59L100
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334637CDRA1BWH80-180-A59WL180
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19333991CDRA1BWH100-180-F59WL180
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334007CDRA1BWH100-180-J59L180
71,280
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334061CDRA1BWH100-190-J59190
70,620
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19334296CDRA1BWH50-9090
30,450
取扱い終了
返品不可
19334323CDRA1BWH50-90-A5490
37,050
取扱い終了
返品不可
19334131CDRA1BWH50-100100
30,450
取扱い終了
返品不可
19334156CDRA1BWH50-180180
32,850
取扱い終了
返品不可
19334165CDRA1BWH50-180-A53180
39,450
取扱い終了
返品不可
19334174CDRA1BWH50-180-A53L180
40,050
取扱い終了
返品不可
19334201CDRA1BWH50-180-A54L180
40,050
取扱い終了
返品不可
19334217CDRA1BWH50-180-F5BAL180
43,850
取扱い終了
返品不可
19334226CDRA1BWH50-180-F59WL180
42,550
取扱い終了
返品不可
19334244CDRA1BWH50-190190
32,850
取扱い終了
返品不可
19334253CDRA1BWH50-190-A53L190
40,050
取扱い終了
返品不可
19334262CDRA1BWH50-190-F59190
41,350
取扱い終了
返品不可
19334287CDRA1BWH50-190-J59WL190
42,550
取扱い終了
返品不可
19334497CDRA1BWH63-9090
35,950
取扱い終了
返品不可
19334515CDRA1BWH63-90-A5490
42,550
取扱い終了
返品不可
19334533CDRA1BWH63-90-F5BAL90
46,950
取扱い終了
返品不可
19334567CDRA1BWH63-90-J59L90
45,050
取扱い終了
返品不可
19334357CDRA1BWH63-100100
35,950
取扱い終了
返品不可
19334375CDRA1BWH63-180180
38,150
取扱い終了
返品不可
19334384CDRA1BWH63-180-A53180
44,750
取扱い終了
返品不可
19334445CDRA1BWH63-180-J51-
46,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする