カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(71)
  • KANA(片山チエン)(887)
  • Igus(イグス)(432)
  • エスコ(372)
  • 大阪魂(287)
  • RS PRO(158)
  • オザック精工(134)
  • NACHI(不二越)(134)
  • NSK(日本精工)(128)
  • 三木プーリ(125)
  • ハンマーキャスター(123)
  • TRUSCO(114)
  • イマオコーポレーション(110)
  • サンワ(109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
  • CKD(100)
  • NTN(エヌティーエヌ)(84)
  • OSG(オーエスジー)(80)
  • 水本機械製作所(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「39mm」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
99税込109
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
ニップル KQ2 Series SMCニップル KQ2 SeriesSMC
139税込153
1個
当日出荷から26日以内出荷
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズSMC
669税込736
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズSMC
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC
739税込813
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズSMC
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMCダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズSMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-3~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM16-3~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMCユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC
949税込1,044
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ Series(CQ2B25) SMCCQ Series(CQ2B25)SMC
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-3 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-3SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1FA20) SMCCD Series(CDG1FA20)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMCユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズSMC
939税込1,033
1個
翌々日出荷
形状ユニバーサルメスエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B100-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B100-~)SMC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズSMC
1,698税込1,868
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CA Series(CA2B40) SMCCA Series(CA2B40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQL1 SMCガイド付薄形シリンダ MGQL1SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-3 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-3SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2UZ40) SMCCD Series(CDM2UZ40)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷