「3C」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18,293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


CM3C SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SY3C3 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3C0 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJ3C6 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AW Series(AW40-03C) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

L Series(LQ3R3C) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L Series(LQ1L3C) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


L Series(LQ3L3C) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L Series(LQ3H3C) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


L Series(LQ3B3C) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3C~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03C) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

S Series(SY3C00T) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ(CVM3C~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM3C SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

L Series(LEY32S3C) SMC CADデータあり
1個
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

L Series(LEY32DS3C) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


S Series(SY3C00B) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様無極性 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDVM3C SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


AC Series(AC30A-F03C) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類G 管接続口径3/8 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3C~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

AC Series(AC30A-N03C) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



LQ1R3C-F-1 LQ1R-F - フィメイルランティ(LQ1R3C) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

V Series(VV5QC41-03C6) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C40) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 3c2v