チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)18
作動方式複動片ロッド
1個
¥4,998
税込¥5,498
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)3
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
配管方法(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
ポートねじの種類(-) Rc
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)5
ストロークS2(mm)3
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-
供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133)
破壊流量調整ニードルロックナットなし
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類G
排気機構リリーフタイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ