「4インチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
仕様ワンタッチ管継手付低速制御用
種別インラインタイプ
有効断面積(mm2)1.5
寸法D2(mm)10
寸法M(mm)-
寸法L4(mm)-
寸法H1(mm)-
寸法H2(mm)-
保証耐圧力(MPa)1.5
寸法D3(mm)-
流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)
寸法L5(mm)-
パネルカット寸法(mm)-
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
・片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。
・手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。
・一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。
寸法(mm)125×20
質量(g)33
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ATEX対応
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
規格ATEXカテゴリー2
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
ATEX対応
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
規格ATEXカテゴリー3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁
SMARTVENTタイプ追加 [New]
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タイプSMARTVENTタイプ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁タイプ
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)3/8×1/4
継手種類ユニオンティ
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)3/8×1/4
継手種類ユニオンティ
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)3/8×1/4
継手種類パネルマウントユニオン
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)3/8×1/4
継手種類ユニオン
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)3/8×1/4
継手種類ユニオンエルボ
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)3/8×1/4
継手種類ユニオンエルボ
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ