1,981件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順










AR Series(AR25K) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)






マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~) SMC CADデータあり
1個
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)



新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体形(90°) オートスイッチ有無あり
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4239種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 ポートねじの種類G 取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
1個
特価
11,286 税込12,415
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8837種類の商品があります)


CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ) SMC CADデータあり
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMC CADデータあり
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

AC Series(AC20A) SMC CADデータあり
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)



最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
特価
709 税込780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)




直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)