カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(232)
- brembo(18)
- CKD(12)
- KANA(片山チエン)(30)
- MIYOSHI(小西製作所)(13)
- RS PRO(42)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(41)
- アズワン(16)
- エスコ(15)
- オカムラ(岡村製作所)(44)
- サンエス(33)
- シグマ光機(32)
- トヨタ(15)
- ニッサン(36)
- ホンダ(53)
- ボンマックス(16)
- マキテック(21)
- 旭精工(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「40 62 7」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-6
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1620~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1620作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-625Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷ストローク(mm)625形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-620AZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷ストローク(mm)620作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
空冷式アフタクーラ
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個7日以内出荷から49日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
空冷式アフタクーラ HAAシリーズ
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個8日以内出荷から15日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。追記号(T)ターミナル付
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB5
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上14色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)50
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-620Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)620作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-625Z
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷ストローク(mm)625作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-620Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)620作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ
SMC¥72,980税込¥80,2781個25日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ
SMC¥76,980税込¥84,6781個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応