カテゴリ

  • バイク純正部品(502)
  • 農業機械(483)
  • 自動車純正部品(447)
  • 制御機器(230)
  • メカニカル部品(101)
  • トラック純正部品(73)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 機構部品(44)
  • 切削工具(43)
  • 作業服(42)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 作業工具(33)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 測定用品(29)
  • 物流用品(25)
  • バイク部品(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 梱包用品(19)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 電動工具(19)
  • 事務用品(16)
  • 家電(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 医療(13)
  • 防犯用品(10)
  • カー用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 介護用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電気材料(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 厨房用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28 52 5」の検索結果

2,580件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール(オイル) 28X52X5 92049-1061 Kawasaki

    シール(オイル) 28X52X5 92049-1061

    Kawasaki(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DFF
  • ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター MM100(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
  • ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット MM100

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    欠品中
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • シ-ル(オイル),BJN 92049-1058 Kawasaki

    シ-ル(オイル),BJN 92049-1058

    Kawasaki
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1058
  • プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)

    プロクソン ミニルーター彫金セット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個・スパナ 1本全長(mm)230タイプミニルーター、高速タイプ、精密タイプ、DCモーター消費電力(W)35モーターDCモーター握り径(Φmm)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
  • (28525)コントローラー ニッサン

    (28525)コントローラー

    ニッサン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • コンパクトラチェット52 ビット28本組 ANEX

    コンパクトラチェット52 ビット28本組

    ANEX
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
  • ミニルーターセットケース付き PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセットケース付き

    PROXXON(プロクソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    欠品中
    本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)230質量(g)260電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])8000~18000握り径(Φmm)35定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35/3.0用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • マーキンググラフ トンボ鉛筆

    マーキンググラフ

    トンボ鉛筆(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(12本)
    当日出荷
    軟質、油性色鉛筆 紙巻
    用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用質量(g)133インク油性色鉛筆
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バッグアッシ LH ボディ ブラック+カ 57003-0052-28A Kawasaki

    バッグアッシ LH ボディ ブラック+カ 57003-0052-28A

    Kawasaki
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZG1400CAF
  • 砥粒入ラバー砥石 RELIEF

    砥粒入ラバー砥石

    RELIEF
    ¥999税込¥1,099
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。仕様布・フェルト、研磨材付き軸径(Φmm)Φ2.35
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ28mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ28mm

    Namekawa(滑川軽銅)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • オイル シール AJN40627 92050-027 Kawasaki

    オイル シール AJN40627 92050-027

    Kawasaki(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1100-A10
  • 28-5250 1st 塩化ストロンチウム六水和物 シグマアルドリッチ

    28-5250 1st 塩化ストロンチウム六水和物

    シグマアルドリッチ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号10025-70-4
  • エンブレム 5 28S-F1785-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 5 28S-F1785-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
  • ダンパーリヤー (1A52) MAZDA(マツダ)

    ダンパーリヤー (1A52)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    3日以内出荷
  • カラー 12.5X28X5 92152-1716 Kawasaki

    カラー 12.5X28X5 92152-1716

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92152-1716代表車種KX85CEF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • 半袖シャツ 52 Asahicho(旭蝶繊維)

    半袖シャツ 52

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥3,990税込¥4,389
    1枚
    3日以内出荷
    快適ストレッチ・防シワ
    仕様ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット種別半袖シャツ材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン混率(%)綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)機能綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材袖丈半袖
  • (G52M)FRONT PARKING SENSOR MAZDA(マツダ)

    (G52M)FRONT PARKING SENSOR

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • CP ペルオキソ炭酸ナトリウム 28-3635-5-500G-J シグマアルドリッチ

    CP ペルオキソ炭酸ナトリウム 28-3635-5-500G-J

    シグマアルドリッチ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    容量(g)500コード【SAP】28-3635-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0783-52危険物の類別非危険物CAS登録番号15630-89-4
  • 0.2mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/5 28-3030-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.2mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/5 28-3030-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】28-3030-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-86危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-73-2
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • (I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 5X28 220AA0528 Kawasaki

    (I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 5X28 220AA0528

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    4日以内出荷
    代表車種COMMON
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • Semi-Fシリーズ NK60B52~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B52~

    KANA(片山チエン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ボルト 52S-E2228-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 52S-E2228-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番52S-E2228-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • ゲージ フューエル 52005-0028 Kawasaki

    ゲージ フューエル 52005-0028

    Kawasaki
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR250B6F
  • ミニルーターMM100オールインワンセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM100オールインワンセット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです。先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本トラスコ品番716-4146軸径(Φmm)2.35/3.0全長(mm)230電源(V)100消費電力(W)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000~18000本体寸法(mm)230×35×35電源コード(m)1.8外径(mm)35
  • (52119)F/バンパ イロツキS28 トヨタ

    (52119)F/バンパ イロツキS28

    トヨタ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50B52~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B52~

    KANA(片山チエン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • クラッチ ドッグ 52G-17285-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クラッチ ドッグ 52G-17285-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40B52~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B52~

    KANA(片山チエン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形