カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ミツビシ(117)
- MAZDA(マツダ)(89)
- ホンダ(79)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- ムーンスター(45)
- リンナイ(44)
- ニッサン(42)
- SAMTEC(24)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
- 三菱電機(17)
- 日東工業(12)
- ハンマーキャスター(12)
- KYOCERA AVX(12)
- イスカル(11)
- 伊東電機(11)
- エスコ(10)
- ケナメタル(10)
- CKD(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「405a」の検索結果
特価

薄形シリンダ/プレート形 CQUB4
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から12日以内出荷・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-4~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M20
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から23日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB40~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA40~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-4~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-405
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)405作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-405AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)405形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L32-4~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40-4~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F200-~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-40~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-405AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)405形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-405AZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)405形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-405AZ
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)405形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-405AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)405形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-4~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB40
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32R
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド