・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
リード線(m)3
取付金具ボスカットロッド側トラニオン形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)40
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)40
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
・軽量12%削減。
・6通りの直接取付が可能。
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
揺動角度(°)270
ベーン形式シングルベーン
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝4面
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(C) ラバークッション付
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)40
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
ストローク標準ストローク
作動方式複動両ロッド
タイプ(H) エアハイドロタイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)30
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥12,980
税込¥14,278
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)15
1個
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)25
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥12,980
税込¥14,278
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)25
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ