チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動片ロッド
1個
¥71,980
税込¥79,178
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥43,980
税込¥48,378
26日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式軸方向フート形
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥10,980
税込¥12,078
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥10,980
税込¥12,078
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)80
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa
ナット(A) ロッド先端ナット付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)415
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) GF
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
次へ