50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインロックシリンダ CDLA2D80 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数3
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)


ファインロックシリンダ CDLG1BA40 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


ファインロックシリンダ(CLG1F~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)






ファインロックシリンダ CLA 2T SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
1個
82,980 税込91,278
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CLA 2F SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
62,980 税込69,278
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)





ファインロックシリンダ (CLM2F~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
タイプ(-) 空気圧タイプ ポートねじの種類(-) Rc
1個
36,980 税込40,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2E32 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
1個
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



ファインロックシリンダ (CDLM2L32-4~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
1個
41,980 税込46,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CDLM2L40-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
1個
43,980 税込48,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)



ファインロックシリンダ (CDLM2F32-4~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
1個
43,980 税込48,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CDLM2F25-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
43,980 税込48,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)


ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2HL25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(H) エアハイドロタイプ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ファインロック シリンダ CDLM2L32 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
1個
46,980 税込51,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-425Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2E40-425AZ-A93L 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-425AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

CDM2E40-425Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-425Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

CDM2E32-425Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-425Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷

CDM2E25-425AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-425AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-425Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KFG2E SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁用ユニオン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ch-425