172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)







5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10J1) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)




S Series(SS5Y3-10F1) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (521種類の商品があります)






CDQ2A40-143DCMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-143DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)143 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

CDQ2A40-143DCMZ-M9BL CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-143DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)143 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷



1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
27,990 税込30,789
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)




パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)NBR ブラケットなし
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)












関連キーワード