カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(14)
- シグマ光機(10)
- コガネイ(9)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- CKD(5)
- 東フロコーポレーション(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- TOTIME(4)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- 小林鉄工(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SAMTEC(2)
- ナリカ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 岩崎電気(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「4f130」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-130~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
Sカプラー (KK13~)
SMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-130
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)130作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F40-130DCMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)130作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-130AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)130形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-130Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷ストローク(mm)130形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F40-130B
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ストローク(mm)130作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-130Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)130作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MD Series(MDBF40-130+120Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)130ストロークB(mm)120
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-130)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷ストローク(mm)130作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDM2F40-50+130Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)130
CD Series(CDM2F40-20+130Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)130
CD Series(CDM2F40-65+130Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)65ストロークB(mm)130
MD Series(MDBF40-120+130Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)120ストロークB(mm)130
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-130
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷ストローク(mm)130作動方式複動チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ブレーキ付ものさしくん (CE2F40-~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。