曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-130Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-130Z) - SMC
ストローク(mm)
130
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34946485CDM2F40-130Z-A93A93
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34946503CDM2F40-130Z-M9BWLM9BW
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34946512CDM2F40-130Z-B54B54
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34946528CDM2F40-130Z-A44AA44A
26,290
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34946476CDM2F40-130Z(-) オートスイッチなし
11,660
取扱い終了
返品不可
34946494CDM2F40-130Z-A93LA93
16,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする