チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)420
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)420
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)420
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)420
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)420
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) オプションなし
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)420
1個
¥24,980
税込¥27,478
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)420
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)420
作動方式複動片ロッド
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ねじの種類(F) G
付属品(B) ブラケット付
流れ方向(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)420
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
作動方式複動・片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
関連キーワード