エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全102種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
102種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15465064CDM2F20-400A-M9BWLS400エアクッション50~1000
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465134CDM2F20-415-C80415ラバークッション50~750
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465231CDM2F20-420-C73L4420ラバークッション50~750
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465283CDM2F20-425-C80425ラバークッション50~750
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465344CDM2F20-430-M9BWL430ラバークッション50~750
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465353CDM2F20-440440ラバークッション50~750
¥10,510
¥9,598
¥10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465371CDM2F20-440-M9BW440ラバークッション50~750
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465615CDM2F20-450-C73L4450ラバークッション50~750
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465782CDM2F20-450A-M9BW450エアクッション50~1000
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465791CDM2F20-450A-M9BWL450エアクッション50~1000
¥19,580
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465807CDM2F20-450A-M9BWLS450エアクッション50~1000
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465825CDM2F20-460460ラバークッション50~750
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465877CDM2F20-475-B54L3475ラバークッション50~750
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465895CDM2F20-475-M9BWL475ラバークッション50~750
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465922CDM2F20-480-C73Z480ラバークッション50~750
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465947CDM2F20-480-M9NWL480ラバークッション50~750
¥18,430
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465956CDM2F20-490490ラバークッション50~750
¥11,060
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465965CDM2F20-490-B54Z490ラバークッション50~750
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15465177CDM2F20-42A42エアクッション50~1000
¥7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15465466CDM2F20-45-H7A1L45ラバークッション50~750
¥12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
15465511CDM2F20-45A-H7A1L45エアクッション50~1000
¥14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15465545CDM2F20-45J45ラバークッション50~750
¥9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15465143CDM2F20-415A415エアクッション50~1000
¥10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15465161CDM2F20-4242ラバークッション50~750
¥5,550
取扱い終了
返品不可
15465186CDM2F20-42A-C7342エアクッション50~1000
¥11,500
取扱い終了
返品不可
15465387CDM2F20-4545ラバークッション50~750
¥5,550
取扱い終了
返品不可
15465396CDM2F20-45-B54S45ラバークッション50~750
¥8,950
取扱い終了
返品不可
15465405CDM2F20-45-B59W45ラバークッション50~750
¥13,350
取扱い終了
返品不可
15465423CDM2F20-45-B59W845ラバークッション50~750
¥41,420
取扱い終了
返品不可
15465414CDM2F20-45-B59WS45ラバークッション50~750
¥9,300
取扱い終了
返品不可
15465432CDM2F20-45-C7345ラバークッション50~750
¥9,950
取扱い終了
返品不可
15465441CDM2F20-45-C73CL45ラバークッション50~750
¥11,750
取扱い終了
返品不可
15465457CDM2F20-45-C73L45ラバークッション50~750
¥10,550
取扱い終了
返品不可
15465475CDM2F20-45-H7B45ラバークッション50~750
¥11,950
取扱い終了
返品不可
15465484CDM2F20-45A45エアクッション50~1000
¥7,100
取扱い終了
返品不可
15465493CDM2F20-45A-C7345エアクッション50~1000
¥11,500
取扱い終了
返品不可
15465502CDM2F20-45A-C73L45エアクッション50~1000
¥12,100
取扱い終了
返品不可
15465527CDM2F20-45A-H7BL45エアクッション50~1000
¥14,100
取扱い終了
返品不可
15465536CDM2F20-45A-M9NWL45エアクッション50~1000
¥13,800
取扱い終了
返品不可
15465554CDM2F20-45J-B53L45ラバークッション50~750
¥16,950
取扱い終了
返品不可
15464967CDM2F20-400A-H7BL4400エアクッション50~1000
¥24,900
取扱い終了
返品不可
15464976CDM2F20-400A-H7BS400エアクッション50~1000
¥13,650
取扱い終了
返品不可
15464985CDM2F20-400A-H7BW400エアクッション50~1000
¥18,700
取扱い終了
返品不可
15464994CDM2F20-400A-H7BWL400エアクッション50~1000
¥19,300
取扱い終了
返品不可
15465003CDM2F20-400A-H7BWZ400エアクッション50~1000
¥19,900
取扱い終了
返品不可
15465012CDM2F20-400A-H7CL400エアクッション50~1000
¥18,800
取扱い終了
返品不可
15465021CDM2F20-400A-H7CZ400エアクッション50~1000
¥19,400
取扱い終了
返品不可
15465037CDM2F20-400A-H7NW400エアクッション50~1000
¥18,700
取扱い終了
返品不可
15465046CDM2F20-400A-M9BW400エアクッション50~1000
¥16,700
取扱い終了
返品不可
15465055CDM2F20-400A-M9BWL400エアクッション50~1000
¥17,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15465177CDM2F20-42A49288618CDM2F20-42AZCDM2F20-42AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49288618CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥6,998
税込¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15465466CDM2F20-45-H7A1L34881254CDM2F20-45Z-M9NLCDM2F20-45Z-M9NL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-45Z) SMC 34881254CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-45Z)SMC1個
¥12,980
税込¥14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15465511CDM2F20-45A-H7A1L34881166CDM2F20-45AZ-M9NLCDM2F20-45AZ-M9NL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-45AZ) SMC 34881166CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-45AZ)SMC1個
¥13,980
税込¥15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15465545CDM2F20-45J49289074CDM2F20-45JZCDM2F20-45JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289074CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥9,198
税込¥10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15465143CDM2F20-415A49289476CDM2F20-415AZCDM2F20-415AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289476CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥10,980
税込¥12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする