「4m」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ40
ハンドル(-) 下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
排気方式ノンリリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥6,598
税込¥7,258
16日以内出荷
シリーズVQC1000
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥6,598
税込¥7,258
16日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
形状エルボユニオン
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
ボディサイズ5
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)50
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(4) モジュラ結合
ボディサイズ10
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)100
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(4) モジュラ結合
ボディサイズ20
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)200
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(4) モジュラ結合
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
保証耐圧力(MPa)3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ