356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
21,980 税込24,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)40
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB4 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB4 SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)40
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB4 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上5色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)40
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-4~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC CADデータあり
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気 ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB40~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)40
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

G Series(G43-~) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)40
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB40~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB40~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)



3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1個
特価
16,100 税込17,710
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)



3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)




メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB20~) SMC CADデータあり
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)


G Series(G46E-~) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)