260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~) SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
1個
249 税込274
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)











電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-313 SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-04 SMC CADデータあり
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-21 SMC CADデータあり
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ITV2010-14N3N4-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-14 SMC CADデータあり
仕様(X88) 高速応答タイプ 接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) 表示単位(4) psi モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(1) 0.1 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷







電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-31 SMC CADデータあり
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-34 SMC CADデータあり
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ITV1010-14F2CS4-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-14 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷





電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-34 SMC CADデータあり
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード