・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)30
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)30
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)30
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ
バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PH
軸受種類滑り軸受
モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
コントローラ無し
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体空気
型式スマート型ロータリタイプ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
揺動角度(°)170~190
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
次へ