カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- EIKO(栄工舎)(51)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(38)
- NACHI(不二越)(79)
- NOK(219)
- NS(日進工具)(36)
- OSG(オーエスジー)(55)
- RS PRO(99)
- RYOCO(菱高精機)(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- TRUSCO(43)
- エスコ(54)
- グーリング(128)
- サンワ[テープ](36)
- タンガロイ(37)
- 三菱マテリアル(51)
- 大阪魂(544)
- 岡崎精工(60)
- 日産ネジ(41)
- ブランドをもっと見る
「5.7mm」の検索結果

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-5~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
エルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスユニオン KQ2F インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQB2L
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
クロス KQ2TW ミリサイズ
SMC¥6,198税込¥6,8181袋(10個)当日出荷用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クロス KQ2TW インチサイズ
SMC¥6,198税込¥6,8181袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥4,898税込¥5,3881袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。形状異径ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
デルタユニオン KQ2D (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。形状デルタユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーねじの種類Mねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)6周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)3.2
デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。形状デルタユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)9日以内出荷から45日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)