カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,138)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(31)
- ホンダ(2,225)
- 大阪魂(2,055)
- トヨタ(1,490)
- MAZDA(マツダ)(1,440)
- 三菱ふそう(1,283)
- ミツビシ(859)
- BIGM(丸山製作所)(787)
- カクダイ(410)
- ニッサン(305)
- RS PRO(302)
- スズキ(285)
- エスコ(283)
- いすゞ自動車(283)
- omron(オムロン)(251)
- 三菱電機(227)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(216)
- YAMAHA(ヤマハ)(212)
- TRUSCO(211)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「5×35」の検索結果

プラグインユニット (VV5QZ35-0~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
CD Series(CDQSB16-5+35DC)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)35
CD Series(CDQSB25-5+35DM)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)35
プラグインユニット (VV5QZ35-1~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5QZ35-SA~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5QZ35-20~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21ねじの種類(-) Rc連数20キット名C
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-5+35DMZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)35
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-5+35DMZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)35
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-5+35DCMZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)35
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35D
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から22日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)
SMC(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2B25-35
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プレートシリンMUシリーズ (MUB25-~)
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から12日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-35DMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ストローク(mm)35作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...