カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • ケルヒャー(52)
  • CKD(48)
  • ParkerTAIYO(48)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(46)
  • TRUSCO(35)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • ホクセイ(26)
  • Thermo Fisher Scientific(25)
  • Festo(25)
  • アズワン(22)
  • コガネイ(21)
  • 三菱電機(21)
  • 東洋技研(21)
  • RS PRO(20)
  • コーセル(15)
  • 富士電機(14)
  • シグマ光機(13)
  • エスコ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50-10p」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250)SMC
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4450) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4450)SMC
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150)SMC
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350)SMC
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CKG1A50-10 SMCCKG1A50-10SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3PSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA50) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10PSMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10PSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10P-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL10P-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MXH-Z - コンパクトスライド SMCMXH-Z - コンパクトスライドSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ CXSJL10P SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10PSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-10Z)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
CK Series(CKP1A50) SMCCK Series(CKP1A50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM50-1 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM50-1SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB50) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB50)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10K SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10KSMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB50 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB50) SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10P) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10P)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MD Series(MDUB50) SMCMD Series(MDUB50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB50TF SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB50TFSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL10) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL10)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM10) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM10)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM10P) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM10P)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDU10) SMCCD Series(CDU10)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵