カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,877)
  • メカニカル部品(99)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(3,538)
  • コガネイ(976)
  • YAMAHA(ヤマハ)(375)
  • ニッサン(304)
  • BIGM(丸山製作所)(280)
  • 堀内機械(216)
  • フエニックス・コンタクト(215)
  • トヨタ(193)
  • RS PRO(187)
  • WURTH ELEKTRONIK(158)
  • DUCATI(121)
  • SIEMENS(105)
  • UDトラックス(97)
  • エスコ(91)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
  • サカエ(74)
  • AMPHENOL(74)
  • New-Era(ニューエラー)(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,335)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50-1a」の検索結果

4,981件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
919税込1,011
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC流量センサフローモニタ (PFM725~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
SY500 SMCSY500SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
ブラケットアセンブリ SMCブラケットアセンブリSMC
239税込263
1個
当日出荷
セット内容ブラケットと樹脂パネルナット型式IR120-A・IR12N0-A
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
翌々日出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズSMC
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
マニホールド部品 SY30M-5 SMCマニホールド部品 SY30M-5SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズSMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。形状隔壁用メスユニオン
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
AXT6 SMCAXT6SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズSMC
7,398税込8,138
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブラケットアセンブリ SMCブラケットアセンブリSMC
239税込263
1個
3日以内出荷
セット内容ブラケットと樹脂パネルナット型式IR320-A・IR32N0-A
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
2,790税込3,069特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズSMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
K Series(KQ2E05) SMCK Series(KQ2E05)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16接続ねじ1/8
プロセスバルブ (VNA5~) SMCプロセスバルブ (VNA5~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クランプシリンダ (CKG1A50-1~) SMCクランプシリンダ (CKG1A50-1~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
カードモータ LAT3シリーズ LAT3M SMCカードモータ LAT3シリーズ LAT3MSMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
プロセスバルブ (VNB5~) SMCプロセスバルブ (VNB5~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
LAT3 - カードモータ(LAT3M) SMCLAT3 - カードモータ(LAT3M)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA501A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA501A)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ポート数2管接続口径(32A) 1 1/4型式VNA5材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
カードモータ LAT3シリーズ LAT3F SMCカードモータ LAT3シリーズ LAT3FSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
...