「51-1a」の検索結果
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ワンサイドソレノイド
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
使用流体クーラント
仕様(B)保護カバー付
タイプ(-)自動復帰標準
センサー(1)外付センサ
取付け方法(A)パネルマウント
出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力
1個
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
型式VNB5
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク調整範囲(mm)【A】0~10
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)11
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)11
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥6,598
税込¥7,258
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
型式VNB5
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNB5
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
作動方式複動片ロッド
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類G
管接続口径1 1/4
定格電圧(V)DC24
1個
¥53,980
税込¥59,378
20日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
1個
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ