カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(995)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • ミツビシ(26)
  • スバル(20)
  • トヨタ(9)
  • エスコ(8)
  • 三菱電機(8)
  • 日東工業(7)
  • 三菱ふそう(6)
  • 東芝キヤリア(6)
  • スズキ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ヤンマー(5)
  • ニッサン(5)
  • 日本ナインスター(5)
  • 三菱(5)
  • 住友重機械工業(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「535a」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から30日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズSMC
2,398税込2,638
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
翌々日出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB25-~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB25-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~)SMC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB25-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB25-~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM Series(CM2B25) SMCCM Series(CM2B25)SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2F25) SMCCM Series(CM2F25)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
AXT Series(AXT8~) SMCAXT Series(AXT8~)SMC
249税込274
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32-~)SMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM Series(CM2C25) SMCCM Series(CM2C25)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズSMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2FZ25) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2FZ25)SMC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2USMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2G25) SMCCM Series(CM2G25)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズSMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
CM Series(CM2KB25) SMCCM Series(CM2KB25)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05)SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05)SMC
2,598税込2,858
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド(CQUB25) SMCCQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド(CQUB25)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2L25) SMCCM Series(CM2L25)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CD Series(CDM2G25) SMCCD Series(CDM2G25)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
CM Series(CM2KL25) SMCCM Series(CM2KL25)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB2SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。
作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2BZ25) SMCCM Series(CM2BZ25)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL25) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL25)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQM2 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM2SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB25) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB25)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵