44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDS1F125-540K-XC22 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-540K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)540 作動方式複動片ロッド 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 材質(パッキン)(-XC22) パッキン類フッ素ゴム 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷

CS1FN125-540K-XC22 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-540K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)540 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 材質(パッキン)(-XC22) パッキン類フッ素ゴム 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
83,980 税込92,378
16日以内出荷

CDS1FN125-540K-XC22 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-540K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)540 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 材質(パッキン)(-XC22) パッキン類フッ素ゴム 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
87,980 税込96,778
14日以内出荷

C85 Series(C85N25) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

C85 Series(C85E) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CN SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

CS1DN125-40K 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-40K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷

CDM2B25-40KZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-40KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷

CD85N25-40K-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-40K) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)40 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) ジャバラ(K) 耐熱ターポリン(片側) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1LN SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)


VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3540K) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CS Series(CS1BN125) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540KT SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) ポート接続口径(-) サブプレートなし
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN2~) SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式3位置プレッシャセンタ 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540K SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS Series(CS2F125) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)540
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-40K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)



VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3540KT) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN125 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB32) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1 SMC CADデータあり
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-540) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-4~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-5~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)



CDM2KB25-540AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-540AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)540 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-540AFZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)540 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)