156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP96SDB50-560C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-560C) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
25日以内出荷

CP96SDB40-560C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-560C) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
25日以内出荷

CP96SDB80-560C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-560C) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
25日以内出荷

CP96SDB63-560C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-560C) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
25日以内出荷

CP96SDB32-560C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-560C) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
25日以内出荷

ハイパワーシリンダ (RHCL2~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

C96 Series(C96SDB80) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL32) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCF40-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCF32-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCL4 SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCL40-5~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCF4 SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL25) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

C96 Series(C96SDB32) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

CD85N25-60CJ-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-60CJ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)60 作動方式複動 クッション(C) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-60C) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷

C85 Series(C85N25) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGMB25-6~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-56~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-56~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-56~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-560~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)560 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ガイド付シリンダ (MGGLB40-5~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
92,980 税込102,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB25) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGLB6 SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
169,800 税込186,780
19日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

CP96SDB50-1560C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1560C) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷

CP96SDB40-1560C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-1560C) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
25日以内出荷




1個
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MY1C63-560 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-560 SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

MY1C25-560H-Z73L MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-560H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)560 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類Z73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷

MY1C50-560 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-560 SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

MY1C40-560AL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-560AL SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)560 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷