シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)560
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥27,980
税込¥30,778
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)560
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
ストローク(mm)560
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥32,980
税込¥36,278
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)560
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥29,980
税込¥32,978
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)560
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥16,980
税込¥18,678
25日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)60
作動方式複動
クッション(C) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
クッション(C) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)560
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)560
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
校正証明書付
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)1560
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥49,980
税込¥54,978
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)1560
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥29,980
税込¥32,978
25日以内出荷
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類Z73
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥88,980
税込¥97,878
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ