切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
IN配管位置【集中給気】(1)下
排気機構リリーフタイプ
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
IN配管位置【集中給気】(2)上
ねじの種類(N)NPT
オリフィス径(Φmm)20
ボディクラス(5)5
取付(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
コイル(-)標準
バルブ配管種類(0)ベース配管形
取付(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様プラスコモン
コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
バルブ配管種類(0)ベース配管形
定格電圧(V)(5)DC24
取付(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
使用流体空気
コイル(-)標準
バルブ配管種類(3)上配管形
形状ユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
仕様集中給気(IN)配管位置:(1) 下、集中給気ブロック用タイロッド:(-) タイロッドなし
IN継手種類(14) エルボΦ8
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
型式ARM5A Series
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
表示単位MPa
形状ユニオンフランジ
仕様標準梱包 class M5.5相当
材質(ナット)(1) PFA
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8(B側)
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
IN配管位置【集中給気】(2)上
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
排気機構リリーフタイプ
IN配管位置【集中給気】(1)下
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
マニホールド取付方法(B)DINレール取付
形状パネルマウントユニオン
仕様標準梱包 class M5.5相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ