「5br エアー」の検索結果

172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。・消費電力:0.1W(節電回路付)。・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械
1個
30,980 税込34,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

VQZ3220BR-5G1-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220BR SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) Rc 1/4 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(Q) CE対応品
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

VQZ2351BR-5L1-01 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351BR SMC CADデータあり
接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

VQZ3950BR-5YZB1 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3950BR SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(9) 混載用3ポート N.O. リード線取出方法(YZ) DINターミナル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1131BR SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット仕様 ファンクション(B) 高速応答タイプ(0.95W) マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQZ3121BR-5GB1-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121BR SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) Rc 1/4 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120BR SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQZ2151BR-5LO1-02-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2151BR SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(Q) CE対応品
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

VQZ3420BR-5YO1-C8-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3420BR SMC CADデータあり
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(Q) CE対応品
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷


VQZ2321BR-5MO1-C6 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321BR SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

VQZ2220BR-5M1-C4 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220BR SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

VQZ2120BR-5M1-C4 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120BR SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

VQZ1950BR-5L1-Q VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1950BR) SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 切換方式(9) 混載用3ポート N.O. 規格(Q) CE対応品 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

VQZ1850BR-5L1-Q VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1850BR) SMC CADデータあり
切換方式(8) 混載用3ポート N.C. リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 規格(Q) CE対応品 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1150BR) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブ ボディサイズ1/4基準 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径1/4 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB) 取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VQZ2850BR-5L1-02 VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2850BR) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 切換方式(8) 混載用3ポート N.C. リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(-) なし
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2251BR) SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



VQZ2851BR-5LB1-01 VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2851BR) SMC CADデータあり
接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 切換方式(8) 混載用3ポート N.C. ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(-) なし
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2551BR) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(-) なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







VQZ225BR-5L1-Q VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ225BR) SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 切換方式(2) N.O. メタルシール 規格(Q) CE対応品 ポート数3 管接続口径(-) サブプレートなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

VQZ245BR-5L1 VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ245BR) SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 切換方式(4) N.O. 弾性体シール 規格(-) なし ポート数3 管接続口径(-) サブプレートなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 電源電圧DC24V±10% 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(4.31MB)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付支持形式空気圧タイプ 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無内蔵式磁石なし ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)50 ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
8,898 税込9,788
26日以内出荷

Φ4, Φ6, Φ10を追加。全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)。取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま。 す)
取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.54MB) 取扱説明書(8.32MB) オートスイッチ有無なし
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Φ6, Φ10を追加。全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)。取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま。 す)
取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.54MB) 取扱説明書(8.32MB)
1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2040種類の商品があります)