カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • モリグリーン(4)
  • モリドライブ(8)
  • ニッサン(8)
  • BP(2)
  • カストロール(10)
  • トヨタ(3)
  • ホンダ(5)
  • 日本サン石油(5)
  • MOTUL(9)
  • GENTS(ジェンツ)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • StarTech.com(40)
  • XP POWER(39)
  • Anker(アンカー)(34)
  • エレコム(30)
  • エスコ(28)
  • VISHAY(27)
  • サンワサプライ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w30」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMCパワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプSMC
48,980税込53,878
1個
21日以内出荷
クランプアーム別売り
クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEGSMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ付属
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEGSMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PH軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ無し
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-30W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-30WSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-30W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-30WSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-30W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-30WSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-30W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-30WSMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-30W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-30WSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LCSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LASMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-30CBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-30CBXSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8101 SMC電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8101SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型ロータリタイプ
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DZSMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DMZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DCZSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9320 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9320SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9140SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7320 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7320SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7240 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7240SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5540 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5540SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5440 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5440SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5220 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5220SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5140SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら