137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

サーモドライヤ IDHシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモドライヤ IDHシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
479,800 税込527,780
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)


スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
35,640 税込39,204
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

SJ216 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-5~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)






4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS12) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-30TZ) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5DM SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

CD Series(CDJ2YB16) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-30SRZ) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-30Z) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-100Z) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)